Beli resin silikon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  2. 3M Resin Kit
    37%
    Mulai

    Rp3.799.900

    3M Resin Kit
    Deskripsi:
    Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.
    atribut:
    • Overall Length (m): 0.4
    • Applicable Voltage (V): 600 or less
    • TRUSCO Number: 275-9748
  3. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  4. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  5. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.499.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  6. CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    47%
    Mulai

    Rp159.900

    CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
  7. Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Mulai

    Rp169.900

    Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Deskripsi:
    ZEBRA RESIN P4T/RP4T 5095 PERFORMANCE Ribbon
  8. monotaro Resin Scoop
    Mulai

    Rp24.900

    monotaro Resin Scoop
    Deskripsi:
    Such as the soil salvation in gardening work.
    atribut:
    • Previous width (mm): About 85
    • Overall Length (mm): About 280
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Tip Length (mm): About 150
  9. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  10. ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  11. NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp1.099.900

    NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Novotec offers a large range of resins from stock.The high quality resin is available in cartridges, bags, and buckets.Water is used as the dielectric for wire EDM. The main function of the dielectric is to act as an electric insulator to avoid premature discharge.
    atribut:
    • Size (L): 5
  12. Acer Notebook Aspire 5 Series A514-54 (Laptop)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Acer Notebook Aspire 5 Series A514-54 (Laptop)
    Deskripsi:
    Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel UHD Graphics
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 4GB DDR4 (onboard)
    • Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
    • Screen Size (inch): 14
    • Storage (Gb): 256
    • Storage Type: SSD NVMe
  13. Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  14. TRUSCO Multipurpose Resin Net
    61%
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Multipurpose Resin Net
    atribut:
    • Width (m): 1
    • Purpose of Use: As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
  15. Non Brand Epoxy Top Coat
    Mulai

    Rp3.099.900

    Non Brand Epoxy Top Coat
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama. - Tujuan penggunaan: 1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil. 2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb. 3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan. - Cara Penggunaan: a) Persiapan Permukaan: 1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif. 2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll. 3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang. 4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus. b) Pelapisan : 1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.
    atribut:
    • Size (kg): 16
    • Weight Ratio: 3:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24 at 25°C
    • Pot Life Duration: '60 ± 10 minutes at 25°C
    • Touch Time (hour): '8 at 25°C
Daftar Harga resin silikon Terbaru October 2026
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
3M Resin KitRp3.799.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp27.900
INDION ResinRp1.499.900
CHUKOH FLO PTFE Adhesive TapeRp159.900
Zebra Technologies Ribbon Barcode PrinterRp169.900
monotaro Resin ScoopRp24.900
Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp97.900
ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)Rp269.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)